※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6mm ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50708744 品番EA425TA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
エスコ品番EA425TA-6 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.8 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする