※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4mm ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50708762 品番EA425TB-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
エスコ品番EA425TB-41 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする