AC20D-01CE-V1-6C フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC 50713056

フィルタレギュレータ・ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50713056品番AC20D-01CE-V1-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
管接続口径Rc1/8ねじの種類Rcボディサイズ20オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする