AC20D-01-SV-A フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC 50713336

フィルタレギュレータ・ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50713336品番AC20D-01-SV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,360
管接続口径Rc1/8設定圧力(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rcボディサイズ20オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする