SMC
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50713363
品番
AC20D-01-V-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,750
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ