SMC
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50713381
品番
AC20D-02CE1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,350
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード