AC20D-02CE2-V1 フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC 50713442

フィルタレギュレータ・ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50713442品番AC20D-02CE2-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcボディサイズ20圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しオートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする