※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50715823
品番
EA432MS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
仕様
フレキ長:120mm
エスコ品番
EA432MS-2
材質
ステンレス
全長(mm)
200
呼び径
13
全長(m)
0.2
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7