※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50716085
品番
EA432MS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
形状
パイプ
エスコ品番
EA432MS-5
材質
ステンレス
全長(mm)
500
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7