曜日別特売
EA967BR-125 B125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 50716627

B125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)EA967BR-125

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50716627
品番
EA967BR-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,337
販売価格(税別)
¥6,670

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

エスコ品番
EA967BR-125
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
2
ベルト上幅(mm)
3
寸法a(mm)
3
角度(°)
60
有効長(mm)
400
寸法b(mm)
2
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)
-30/+90
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
17
ベルト形
B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする