※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50719926 品番EA432RV-6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870
形状ニップル(逆止弁付) エスコ品番EA432RV-6 材質青銅 使用温度範囲(℃)5〜35(二次側逆流時は80℃以下) 呼び径(B)3/4 表面処理メッキ 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)1.0 接続ねじ種類PJ×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする