曜日別特売
EA967CR-108 C108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 50720784

C108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50720784品番EA967CR-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

有効ピッチ周長さ(mm)2743エスコ品番EA967CR-108規格C108電気抵抗値6MΩ以下使用限界温度(℃)-30/+90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする