※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50721448
品番
EA436BB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,880
販売価格(税別)
¥
60,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA436BB-13
厚さ(mm)
1
全長(mm)
50
長さ(m)
50
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
8
チューブ外径(Φmm)
6
仕上外径(mm)
8
銅管径(Φmm)
6
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類