曜日別特売
EA967CR-80 C 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 50721755

C 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50721755品番EA967CR-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,865
販売価格(税別)
7,150

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。

有効ピッチ周長さ(mm)2032エスコ品番EA967CR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C80シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1450型番C-80寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする