※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

44.4x17x400mm チャンネル(穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50721877 品番EA439AB-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
エスコ品番EA439AB-43 材質スチール 長さ(mm)400 幅(mm)44.4 厚さ(mm)3.2 高さ(mm)17 仕上ユニクロメッキ 穴径(mm)7×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4154:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする