※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 鉄/鋼
エスコの 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
23.6x 7x900mm チャンネル(穴付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50721922
品番
EA439AB-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
エスコ品番
EA439AB-91
材質
スチール
長さ(mm)
900
幅(mm)
23.6
厚さ(mm)
2.3
高さ(mm)
7
仕上
ユニクロメッキ