※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 鉄/鋼
エスコの 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50721947
品番
EA439AB-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
エスコ品番
EA439AB-92
材質
スチール
長さ(mm)
900
幅(mm)
30.6
厚さ(mm)
2.3
高さ(mm)
11
仕上
ユニクロメッキ