SMC
モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50722052
品番
AC30A-02CE1-V-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
156
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
デジタル圧力スイッチ出力
NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し