SMC
モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722497
品番
AC30A-02-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,390
この商品は
156
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
30
排気方式
リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード