カーインバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50724889 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

愛車が発電機に変身!
150W(連続)の家電製品・パソコンや、
携帯電話・USB機器を動作・充電
災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、
ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要
インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。
USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。
EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない庭やキャンプ場でも給電。
安全対策万全の4種類保護回路[過負荷・高電圧/低電圧入力・高温]

材質ABS 寸法(mm)120 × 62 × 39 ブラック 質量(g)126 出力AC 入力DC12V 入力電源表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする