※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1QP-VBGT160401-NS DX110 チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイ 50725074 1QP-VBGT160401-NS DX110 チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイ 50725074

チップ 1QP-VBGT-NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50725074 品番 1QP-VBGT160401-NS DX110
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.8 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.1 最大送り(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 最小加工深さar(mm)0.1 切刃数1 最大加工深さ(mm)1 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする