マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。 長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。 Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。