USB Type-A ファンコントロールケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50725230 品番U20AA-MF03FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。
USBファンの速度を調整したい場合に適します。
高/中/低の3段階調整が可能です。
コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。

ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
注意
※電源をコントロールします。データ線は結線されていないため、データ転送や高速充電機能などは使用できません。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB LEDには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする