モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50725370 品番TR-MMC156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。

用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。 付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー 質量(g)780 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10 解像度1920×1080(1080p) 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6インチ 出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
注意
※Mini HDMIで接続する際は、Type-Cポートで給電が必要です。給電時に使用するACアダプターは別売です。(5V/3A以上推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする