玄関タイルブラシスポンジF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50725379 品番AZ294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。

材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
ヘッド・グリップ/ポリプロピレン
柄/アルミ
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1105×78 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
玄関やベランダの掃除に使用
株式会社イーストパーク 様 (サービス業)

タイルとか表面はきれいになります。頑固な汚れは落ちにくいかもです。
ブラシをこするだけでは溝深くには届かないので、やはり、ブラシも必要かもです。掃除が苦手なタイプの感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする