アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の フローリングワイパー
アズマ工業の フローリングワイパー本体
玄関タイルブラシスポンジF水切り付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50725388
品番
AZ297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
W繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
ヘッド・グリップ/ポリプロピレン
水切りゴム/合成ゴム
柄/アルミ
用途
「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。フロアに溜まった水をかき出すことができる水切りゴム付き。 お掃除後もサッと水を切ることができます。
質量(g)
275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×1105×99
繰り返し・詰め替え
対応