外壁・玄関ブラシスポンジH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50725406 品番AZ655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。

材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
グリップ/ABS樹脂
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50725406
2025-03-22
用途:
玄関のタイル掃除
製造業

デッキブラシなどでは毛が太すぎて全然キレイにならなかったので、使い古したシステマの歯ブラシでチマチマそうじしてました。その歯ブラシの毛の細さに近いこの商品なら、と思い購入。良いです。最高。あまり力を入れすぎないようにこすると細い毛が立った状態でブラッシングでき簡単にキレイになりました。縦、横、円を描くようにと擦ると効率よく磨けます。
なかなか落ちないしつこい汚れ部分はクレンザーをかけて擦りました。最後にタイルや石用のコーティング剤をかけるとベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする