玄関・外壁ブラシスポンジH交換

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50725415 品番AZ690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

玄関タイル・外壁・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。

材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
グリップ/ポリプロピレン
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。ビリッとはがしてペタッと貼り付け ! スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする