アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の フローリングワイパー
アズマ工業の フローリングワイパー本体
玄関・外壁ブラシスポンジH交換SP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50725424
品番
SQA77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
スペアのみ・本体は別売りです。ビリッとはがしてペタッと貼り付け。スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。 スペア番号A77。
用途
ビリッとはがしてペタッと貼り付け ! スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。
材質
ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
質量(g)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×14
繰り返し・詰め替え
対応