サンコープラスチック
サンコープラスチックの 掃除用具
サンコープラスチックの バケツ
18型蓋 ブルー ニュータフバケツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50725774
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
PE
形状
丸
色
ブルー
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×348×38
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※蓋のみ