マツイコーポレーション
マツイコーポレーションの バス用品
マツイコーポレーションの バスタオル・フェイスタオル
HOTELIST(ホテリスト)タオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50725860
品番
H-11655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
セット内容
フェイスタオル×3
材質
綿100%
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
フェイスタオル:340×860