マツイコーポレーション
マツイコーポレーションの バス用品
マツイコーポレーションの バスタオル・フェイスタオル
HOTELIST(ホテリスト)タオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50725887
品番
H-11776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
セット内容
バスタオル×1、フェイスタオル×1
材質
綿100%
色
グレージュ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
バスタオル:600×1200/フェイスタオル:340×860