マツイコーポレーション
マツイコーポレーションの バス用品
マツイコーポレーションの バスタオル・フェイスタオル
HOTELIST(ホテリスト)タオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50726070
品番
I-77100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
セット内容
バスタオル×2、フェイスタオル×2
材質
綿100%
色
オレンジ、グリーン、ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
バスタオル:600×1200/フェイスタオル:330×800