OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の カバー・ケース・ポーチ
OWLTECH(オウルテック)の スマホケース
iPhone14Pro用ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50726210
品番
OWL-CVIE6119P-BKGY
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンド機能
カードポケット付き
マグネット付きフラップ
カード用ホール付き
材質
PUレザー、TPU、マグネット
色
ブラック×グレー
タイプ
手帳型
本体質量(g)
約65
対応機種
iPhone14Pro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約83×21×151.5
特性
スタンド機能・カードポケット付・マグネット付フラップ・カード用ホール付