OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone14Pro用ケースに干渉しないガラスフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50726307
品番
OWL-GSIE61P-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,437
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かんたん貼り付けキットで失敗しない貼り付け
ケースに干渉しない
表面硬度9H
気泡が入らない
飛散を防ぐ
フチもなめらか
油や指紋を防ぐ
万が一でも安心、貼り付けミス交換保証
付属品
かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
0.33
色
クリア
タイプ
光沢
寸法(幅W×高さH)(mm)
約67.6×143.6
本体質量(g)
約10
サイズ(inch)
6.1
対応機種
iPhone14Pro
特性
ガラス、光沢