OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone14Pro用全面保護ガラスフィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50726334
品番
OWL-GSIE61PF-BC
参考基準価格(税別)
¥1,891
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かんたん貼り付けキットで失敗しない貼り付け
全面保護
表面硬度9H
気泡が入らない
飛散を防ぐ
フチもなめらか
油や指紋を防ぐ
万が一でも安心、貼り付けミス交換保証
付属品
かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
0.33
色
ブルーライトカット
タイプ
光沢+ブルーライトカット41%
寸法(幅W×高さH)(mm)
約68.5×144.5
本体質量(g)
約16
サイズ(inch)
6.1
対応機種
iPhone14Pro
特性
ガラス、光沢、ブルーライトカット