iPhone 14 Plus(6.7インチ)用 貼り付けキット付き 全面保護 強化ガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 特性ガラス、光沢 注文コード50726350 品番OWL-GSIE67F-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は特性など8種類から選べます 他の種類を見る

かんたん貼り付けキットで失敗しない貼り付け
全面保護
表面硬度9H
気泡が入らない
飛散を防ぐ
フチもなめらか
油や指紋を防ぐ
万が一でも安心、貼り付けミス交換保証

付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 クリア タイプ光沢 寸法(幅W×高さH)(mm)約74.7×157.5 本体質量(g)約19 サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone 14 Plus(6.7インチ) 特性ガラス、光沢

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50726350 OWL-GSIE67F-CL 50726377 OWL-GSIE67F-AB iPhone 14 Plus(6.7インチ)用 貼り付けキット付き 全面保護 強化ガラス OWLTECH(オウルテック) iPhone 14 Plus(6.7インチ)用 貼り付けキット付き 全面保護 強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする