iPhone 14 Plus(6.7インチ)用 貼り付けキット付き 全面保護 強化ガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 特性ガラス 注文コード50726359 品番OWL-GSIE67F-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,982
この商品は特性など8種類から選べます 他の種類を見る

かんたん貼り付けキットで失敗しない貼り付け
全面保護
表面硬度9H
気泡が入らない
飛散を防ぐ
フチもなめらか
油や指紋を防ぐ
万が一でも安心、貼り付けミス交換保証

付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 マット タイプマット 寸法(幅W×高さH)(mm)約74.7×157.5 本体質量(g)約20 サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone 14 Plus(6.7インチ) 特性ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする