OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone 14 Plus(6.7インチ)用 貼り付けキット付き 全面保護 強化ガラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50726368
品番
OWL-GSIE67F-BC
参考基準価格(税別)
¥1,982
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
かんたん貼り付けキットで失敗しない貼り付け
全面保護
表面硬度9H
気泡が入らない
飛散を防ぐ
フチもなめらか
油や指紋を防ぐ
万が一でも安心、貼り付けミス交換保証
付属品
かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
0.33
色
ブルーライトカット
タイプ
光沢+ブルーライトカット41%
寸法(幅W×高さH)(mm)
約74.7×157.5
本体質量(g)
約20
サイズ(inch)
6.7
対応機種
iPhone 14 Plus(6.7インチ)
特性
ガラス、光沢、ブルーライトカット