ファンガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726499 品番OWL-FANGUARD09-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な金属製でしっかり守る
オウルテック製ケースファンすべてに対応

付属品取付用ネジ×8 ブラック 本体質量(g)約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×91×5 寸法(cm)9 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする