ファンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726508 品番OWL-FANGUARD12-2P
参考基準価格(税別)¥537 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な金属製でしっかり守る
オウルテック製ケースファンすべてに対応

付属品取付用ネジ×8 ブラック 本体質量(g)約31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×114×5.5 寸法(cm)12 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする