ファンガードフィルター用交換フィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726587 品番OWL-FILTER09-2P
参考基準価格(税別)¥364 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード
安心1年保証

本体質量(g)約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×91.5×3 対応機種OWL-FANGFILTER09-2P 寸法(cm)9 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする