iPad 10.9インチ用ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50726639 品番 OWL-CVIE10901-PK
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース
縦横自由に360°回転できるiPadケース
設置時の角度は3段階に調節可能
ケースを装着したまま各種操作ができる
オートスリープ、オートウェイクアップに対応
Apple Pencilが収納可能

材質PU、PC、TPU、マグネット パステルピンク タイプケース 本体質量(g)約332 対応機種iPad 10.9インチ (第10世代(2022年)) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×18×253 保証期間初期不良のみ交換保証 収納物Apple Pencil (第1世代) 特性360°回転、角度3段階、Apple Pencil収納可能 モデルA2696、A2757

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする