Seasonic製80PLUS GOLD認証超高性能電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726779 品番VERTEX-GX-1200
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

80 PLUS(R) GOLD認証取得
新しいATX 3.0とPCIe5.0規格に対応した次世代モデル
12VHPWRケーブル付属
全てのコンデンサーに日本メーカー製105℃品を採用
135mm FDB ファン搭載
プレミアムハイブリッドファンコントロール採用
負荷時の電圧変動を極力少なくするTight Voltage Regulation設計
低リップルノイズ設計
充実の保護回路
大電流の流れる全てのケーブルに16AWG線を採用
10年間の長期交換保証

セット内容電源ユニット(本製品) × 1、電源ケーブル × 1、パワーテスター × 1、電源取り付け用インチねじ × 4、ケーブル結束用タイ ×12、ケーブル結束用マジックテープバンド × 5、保証書 × 1 材質スチール タイプモジュラー:フルモジュラー 出力(W)1200 規格ATX規格:3、PCIe規格:5.0対応 適合規格Intel ATX 12V 本体質量(g)約1946 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×150×86 動作温度0〜50℃ 保証期間10年間 保護回路OPP、OVP、SCP、OCP、OTP、UVP ファンFluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 135mm FAN RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS(R) GOLD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする