色ブラック
付属品保護パッド×1枚、取扱説明書 兼 保証書
本体質量(g)約35
対応OSWindows 11/10/8.1、Mac OS 10.15以降 ※OS 標準ドライバにて動作
対応【ドライブ】2.5インチSSD/HDD
インターフェースSATA III、USB3.2 Gen1(USB3.0)、USB2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起部除く)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約40
データ転送速度USB3.2 Gen1 ポート接続時:5Gbps、USB2.0 ポート接続時:480Mbps(理論値) ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応