MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの USB充電/データ転送ケーブル
MOTTERUの Lightningケーブル
シリコン製Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50726919
品番
MOT-SCBALG100-AM
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
色
アーモンドミルク
規格
最大3A 充電対応
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
約26
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応