シリコン製Lightningケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50726937 品番 MOT-SCBACG100-AM
参考基準価格(税別)¥1,255 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

やわらかく、絡まない
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

アーモンドミルク 規格最大3A 充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約25 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする