曜日別特売
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989

 

MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989
MOT-MB5001-ECPU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 50726989

モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ペールアイリス
内容量1個注文コード50726989品番MOT-MB5001-ECPU
参考基準価格(税別)¥2,982販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)
手軽な5000mAh
2台同時充電可能
USB Power Delivery 20W対応で超速充電
専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き
飛行機に持ち込み可能
小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています
安心の2年保証付き

付属品専用ポーチ、USB-A to USB-C充電・データ通信シリコンケーブル(約30cm)、保証書仕様PSEマーク(安心・安全のPSE適合商品です)ペールアイリス出力USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A、[PD20W] USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]本体質量(g)約98対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン入力USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V1.6A[PD20W]バッテリーリチウムイオン電池充電時間【モバイルバッテリーへの充電時間(空の状態から満充電まで)】付属のケーブル使用:約2.5時間、USB Power Delivery充電の場合:約1.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×39動作温度充電時:0~40℃、給電時:0~40℃バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年間バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※USB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
※5V2A以上のAC充電器をご使用下さい。
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする