モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パウダーブルー 注文コード50726998 品番MOT-MB5001-ECBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)
手軽な5000mAh
2台同時充電可能
USB Power Delivery 20W対応で超速充電
専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き
飛行機に持ち込み可能
小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています
安心の2年保証付き

付属品専用ポーチ、USB-A to USB-C充電・データ通信シリコンケーブル(約30cm)、保証書 仕様PSEマーク(安心・安全のPSE適合商品です) パウダーブルー 出力USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A、[PD20W] USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] 本体質量(g)約98 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン 入力USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V1.6A[PD20W] バッテリーリチウムイオン電池 充電時間【モバイルバッテリーへの充電時間(空の状態から満充電まで)】付属のケーブル使用:約2.5時間、USB Power Delivery充電の場合:約1.5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×39 動作温度充電時:0〜40℃、給電時:0〜40℃ バッテリー電圧(V)3.6 保証期間2年間 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※USB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
※5V2A以上のAC充電器をご使用下さい。
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50726998 MOT-MB5001-ECBL 50726964 MOT-MB5001-ECAM モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERU 1個 2,890 税込3,179 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする