モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W 2年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50727050 品番 MOT-MB10002-ECPU
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

USB Power Delivery 30W対応で超速充電
かばんにもすっと入るコンパクトサイズ
2台同時充電可能
幅広い対応機種
専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き
飛行機に持ち込み可能
安心の2年保証付き

付属品専用ポーチ、USB Type-C to USB Type-C充電・データ通信シリコンケーブル(約30cm)、保証書 仕様PSEマーク(安心・安全のPSE適合商品です) ペールアイリス 容量5000mAh/36wh(3.6V 10000mAh) 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W] PPS 3.3-11.0V/3.0A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W] 本体質量(g)約185 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン、ノートPC 入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、20V1.5A [PD30W] バッテリーリチウムイオン電池 充電時間【モバイルバッテリーへの充電時間(空の状態から満充電まで)】付属のケーブル使用:約5時間(5V/3A充電時)、付属のケーブル使用でUSB Power Delivery充電の場合:約2.5時間(PD30W充電時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.3×25.0×82.4 動作温度充電時:0〜35℃、放電時:0〜35℃ バッテリー電圧(V)7.2 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※5V2A以上のAC充電器をご使用下さい。
※Power Delivery 稼働時は、一番左のLED が緑色になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする